曜日別特売
PHSL5 ロッドエンド給油式メネジタイプ TRUSCO 08280011

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PHSL5 ロッドエンド給油式メネジタイプ TRUSCO 08280011
PHSL5 ロッドエンド給油式メネジタイプ TRUSCO 08280011

ロッドエンド給油式メネジタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(2個)ねじ寸法MM5×0.8注文コード08280011品番PHSL5
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。
ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。

用途
・各種搬送機械部品
・各種工作機械部品
・包装機械部品
・繊維機械部品
・農機具機械部品
材質
ボディ:S45C(亜鉛メッキ)
レース:特殊銅合金
ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)
寸法B(mm)8寸法C(mm)6.00寸法D(mm)18寸法L3(mm)8寸法L4(mm)36寸法W(mm)9寸法d(mm)5寸法dk(mm)11.1寸法h1(mm)27ねじ寸法MM5×0.8トラスコ品番277-4780質量(g)16タイプ左ねじ使用温度範囲(℃)-50~+230基本静定格荷重(kN)4.9基本動定格荷重(kN)2.5内径公差(μm)+0~-8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする