TRUSCO
TRUSCOの スクロールチャック
TRUSCOの 爪
スクロールチャック用生爪
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
チャック寸法(inch)
6
仕様
ソール スクロールチャック用強力型
注文コード
08281025
品番
HS-6
参考基準価格(税別)
¥8,990
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
チャック寸法・ピッチ・仕様
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
生爪とはワーク(加工物)をチャックに固定させるためのものです。また既製品の硬爪と違い、ワーク(加工物)の形状に合わせて、形をバイトなどで削り加工することができるものです。
幅B(mm)
26
チャック寸法(inch)
6
長さA(mm)
77
仕様
ソール スクロールチャック用強力型
トラスコ品番
112-8507
材質
S45C
質量(kg)
1.30
高さC(mm)
35