※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スクロールチャック用生爪

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット チャック寸法(inch)9・10 (MS-T)、9・10 (LS-T) 仕様ビクター スクロールチャック用 注文コード08281147 品番SJ-100
参考基準価格(税別)¥13,880 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はチャック寸法・ピッチ・仕様など77種類から選べます 他の種類を見る

生爪とはワーク(加工物)をチャックに固定させるためのものです。また既製品の硬爪と違い、ワーク(加工物)の形状に合わせて、形をバイトなどで削り加工することができるものです。

幅B(mm)35 チャック寸法(inch)9・10 (MS-T)、9・10 (LS-T) 長さA(mm)100 仕様ビクター スクロールチャック用 トラスコ品番112-8647 材質S45C 質量(kg)3.30 高さC(mm)46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする