※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スクロールチャック用生爪

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード08281375 品番HO24M-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,610
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

修正削りが容易で、しかも適当な硬さをもっているS45C鋼を使用しています。また、生爪の際取り付け後の復元精度(芯振れ)の低下とマスタージョウの取付け歪が生じる原因などの点を充分考慮して綿密な加工を施しています。

仕様豊和用 トラスコ品番114-0701 材質S45C 質量(kg)2.78 ピッチ1.5 チャック寸法(inch)10 幅B(mm)40.0 長さA(mm)105.0 高さC(mm)50

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08281375 HO24M-10 21602204 HO24M-10 スクロールチャック用生爪 TRUSCO スクロールチャック用生爪 TRUSCO 1セット(2個) 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする