曜日別特売
N-14 スクロールチャック用生爪 TRUSCO 08281506

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N-14 スクロールチャック用生爪 TRUSCO 08281506
N-14 スクロールチャック用生爪 TRUSCO 08281506

スクロールチャック用生爪

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セットチャック寸法(inch)14、16ピッチ1.5仕様日鋼用注文コード08281506品番N-14
参考基準価格(税別)¥28,790販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

修正削りが容易で、しかも適当な硬さをもっているS45C鋼を使用しています。また、生爪の際取り付け後の復元精度(芯振れ)の低下とマスタージョウの取付け歪が生じる原因などの点を充分考慮して綿密な加工を施しています。

幅B(mm)49.0チャック寸法(inch)14、16長さA(mm)150.0仕様日鋼用トラスコ品番112-9350材質S45C質量(kg)13.90ピッチ1.5高さC(mm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする