※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HJ-10 スクロールチャック用生爪 TRUSCO 08281786 HJ-10 スクロールチャック用生爪 TRUSCO 08281786

スクロールチャック用生爪

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1セット チャック寸法(inch)10 ピッチ3.0 仕様北川用 注文コード08281786 品番HJ-10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,910 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品はチャック寸法・ピッチ・仕様など77種類から選べます 他の種類を見る

修正削りが容易で、しかも適当な硬さをもっているS45C鋼を使用しています。また、生爪の際取り付け後の復元精度(芯振れ)の低下とマスタージョウの取付け歪が生じる原因などの点を充分考慮して綿密な加工を施しています。

幅B(mm)40.0 チャック寸法(inch)10 長さA(mm)110.0 仕様北川用 トラスコ品番112-8779 材質S45C 質量(kg)3.50 タイプHJ用 ピッチ3.0 高さC(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする