※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JT-K-HO-10 ジョウナット TRUSCO 08282032 JT-K-HO-10 ジョウナット TRUSCO 08282032

ジョウナット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 寸法T5(mm)11.00 T10M12 仕様北川用 注文コード08282032 品番JT-K-HO-10
参考基準価格(税別)¥10,390 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は寸法T5・T10・仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

パレットチェンジャー・ワークグリッパ-のように多数のチャックを利用する傾向があります。その際、段取り替えの時ジョウナットの共用では爪の取替えに時間がかかりすぎる為、予め次の交換用爪にジョウナットをセットしておきます。そうする事で次回は、差し替えのみで爪の交換ができます。

T10M12 寸法T4(mm)16 寸法T5(mm)11.00 寸法T6(mm)30 寸法T7(mm)16 寸法T8(mm)9.5 寸法T9(mm)8 寸法T1(mm)55.0 寸法T2(mm)22.5 寸法T3(mm)25.5 仕様北川用 材質S45C 質量(g)450 トラスコ品番290-0068

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08282014
2013-03-26
用途:
北川パワーチャック用
三協精工株式会社 様

まだ使用したばかりなので満足度は普通にしました。
ただ、内容量の表示を1個→1組(3個入)にして頂ければ迷いがないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする