HNK-8-90 スクロールチャック用高爪 TRUSCO 08282111

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HNK-8-90 スクロールチャック用高爪 TRUSCO 08282111
HNK-8-90 スクロールチャック用高爪 TRUSCO 08282111

スクロールチャック用高爪

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セットチャック寸法(inch)8ピッチ1.5高さC(mm)90注文コード08282111品番HNK-8-90
参考基準価格(税別)¥16,030販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

通常生爪と比較して、加工部分が長い為、複雑なワークに対応した加工や、長物のワーク固定に効果を発揮します。

幅B(mm)34.0チャック寸法(inch)8長さA(mm)103仕様日鋼用トラスコ品番112-9511材質S45C質量(kg)6.2ピッチ1.5高さC(mm)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08282181
2017-11-13
用途: 旋盤加工

主に試作品等で短納期の加工が多いので、即納出来るのは助かる
ただ、他も含めて当日発送の15時締め切りをせめて17時まで伸ばして貰えたらと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする