※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HO7MA-10-60 スクロールチャック用高爪 TRUSCO 08282127 HO7MA-10-60 スクロールチャック用高爪 TRUSCO 08282127

スクロールチャック用高爪

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット チャック寸法(inch)10 ピッチ1.5 高さC(mm)60 注文コード08282127 品番HO7MA-10-60
参考基準価格(税別)¥13,770 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品はチャック寸法・ピッチ・高さCなど49種類から選べます 他の種類を見る

通常生爪と比較して、加工部分が長い為、複雑なワークに対応した加工や、長物のワーク固定に効果を発揮します。

幅B(mm)35.0 チャック寸法(inch)10 長さA(mm)90 仕様豊和用 トラスコ品番112-9597 材質S45C 質量(kg)3.6 タイプHO7MA高爪用 ピッチ1.5 高さC(mm)60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08282181
2017-11-13
用途:
旋盤加工

主に試作品等で短納期の加工が多いので、即納出来るのは助かる

ただ、他も含めて当日発送の15時締め切りをせめて17時まで伸ばして貰えたらと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする