※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HN-6-60-1.5 スクロールチャック用高爪 TRUSCO 08282267 HN-6-60-1.5 スクロールチャック用高爪 TRUSCO 08282267

スクロールチャック用高爪

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット チャック寸法(inch)6 ピッチ1.5 高さC(mm)60 注文コード08282267 品番HN-6-60-1.5
参考基準価格(税別)¥9,970 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品はチャック寸法・ピッチ・高さCなど49種類から選べます 他の種類を見る

通常生爪と比較して、加工部分が長い為、複雑なワークに対応した加工や、長物のワーク固定に効果を発揮します。

幅B(mm)32.0 チャック寸法(inch)6 長さA(mm)75 仕様豊和・北川・松本兼用 トラスコ品番112-9619 材質S45C 質量(kg)2.80 ピッチ1.5 高さC(mm)60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08282181
2017-11-13
用途:
旋盤加工

主に試作品等で短納期の加工が多いので、即納出来るのは助かる

ただ、他も含めて当日発送の15時締め切りをせめて17時まで伸ばして貰えたらと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする