ラインマスター(超硬チップタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08282416 品番S32-130
参考基準価格(税別)¥43,660 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

芯出しバー(Φ10)兼用ですので端面からの位置出し作業が容易。
ケガキ部がレバー操作で引き込み(固定も)可能。従って段差も容易に作業できます。
ケガキ作業が簡単にできます。
ケガキ部には超硬チップを使用しています。

芯径(mm)Φ10 (超硬チップ) トラスコ品番106-4916 材質クロムモリブデン鋼(SCM415) 全長(mm)130 質量(g)550 先端角度90° 作業範囲10mm シャンク径(mm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラインマスターの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/047/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動割出台(デバイダー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/046/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

基準位置測定ツールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/045/
2023-03-10

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする