※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの クーラント用品
TRUSCOの ジョイント式
TRUSCOの クーラント用ホース
クーラントライナー(ドラム巻タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
08283703
品番
CL-4H15
参考基準価格(税別)
¥157,720
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
サイズ
1/2
トラスコ品番
230-3302
質量(g)
5000
長さ(m)
15
寸法H(Φmm)
25.0
寸法h(Φmm)
20.0