クーラントライナー (90°ノズル) 10個入り

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 08283983 品番 CL-2N04
参考基準価格(税別)¥4,280 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃〜+80℃と広いのが特長です。

サイズ1/4 長さ(mm)24.6 口径(mm)1/16 質量(g/袋)40 角度(°)90 トラスコ品番230-3850 材質ポリアセタール 質量(g)40 寸法d(mm)15.0 寸法D(mm)20.0 ノズル径1/16 寸法W(mm)24.6 寸法H(Φmm)16.0
注意
※クーラントライナーの脱着にはジョイントプライヤーが必要です。サイズに合わせて選んでください。
使用可能外気温度は約70℃以下となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする