TRUSCO
TRUSCOの クーラント用品
TRUSCOの ジョイント式
TRUSCOの クーラント用ノズル
クーラントライナー (90°ノズル) 10個入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
08283992
品番
CL-2N05
参考基準価格(税別)
¥4,280
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃〜+80℃と広いのが特長です。
サイズ
1/4
長さ(mm)
25.5
口径(mm)
1/8
質量(g/袋)
40
角度(°)
90
トラスコ品番
230-3868
材質
ポリアセタール
質量(g)
40
寸法d(mm)
24.0
寸法D(mm)
30.0
ノズル径
1/8
寸法W(mm)
36.0
寸法H(Φmm)
25.0
注意
※クーラントライナーの脱着にはジョイントプライヤーが必要です。サイズに合わせて選んでください。
使用可能外気温度は約70℃以下となります。