TRUSCO
TRUSCOの クーラント用品
TRUSCOの ジョイント式
TRUSCOの クーラント用ノズル
クーラントライナー (サイドフローノズル)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08284421
品番
P-CL-2N15
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
サイズ
1/4
ノズル径
1/16
トラスコ品番
230-3019
質量(g)
5
寸法D(mm)
25.0
寸法W(mm)
34.0
寸法d(Φmm)
1/16inch(1.6)
寸法H(Φmm)
16.0
寸法h(Φmm)
12.0