TRUSCO
TRUSCOの 整備補助用品
TRUSCOの マグネット収納
TRUSCOの マグネットトレイ
角型マグネットトレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08285435
品番
TFMT-240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,280
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
強いマグネットフェースが付いている為、安心、安全にネジなど部品と工具を収納して、OA家具、機械設備に貼り付けて水平、垂直、逆さまで使用できます。
作業部品、工具を纏めて収納できます。
用途
屋外修理作業等
トラスコ品番
287-0738
材質
SUS430
寸法(mm)
240×140×28
質量(g)
635
吸着力(N)
117.6