TRUSCO
TRUSCOの マグネット用品
TRUSCOの 磁選機器
TRUSCOの 鉄粉/鉄片回収用品
柄付ハンドマグネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08285873
品番
THM-25
参考基準価格(税別)
¥15,040
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
強力な永久磁石です。
軽量のため操作が簡単です。
柄は2分割でき、収納が容易です。
用途
槽液中からの除鉄あるいは狭い場所から鉄片類の収集等に適しています。
船舶などの込み入った機械室で、中に落とした工具類を拾うような場所にも利用されています。
吸着力(N)
250
トラスコ品番
232-0967
材質
マグネット:フェライト磁石/吸着面:一般構造用圧延鋼材
幅(mm)
82
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
1026
材質(本体)
一般構造圧延鋼材
奥行(mm)
42.5
磁石寸法(mm)
82×70