TRUSCO
TRUSCOの 手研磨
TRUSCOの ドレッサー
強力ドレッサホルダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
08286686
品番
DH-265
参考基準価格(税別)
¥3,460
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
切れなくなった砥石、面が凹凸になった砥石面の切れ味・真円を即座に再生。
焼入れした6つの穴を持った軸受けを採用。
従来品より20倍の耐久性。
用途
砥石研磨用。
付属品
替刃×12枚
トラスコ品番
215-7292
全長(mm)
265
質量(g)
730
適合砥石サイズ
150〜500mm