TRUSCO
TRUSCOの 手研磨
TRUSCOの ドレッサー
強力ドレッサホルダ用替刃
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(48枚)
注文コード
08286695
品番
DH-265K
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
用途
DH-240M、DH-265兼用替刃
トラスコ品番
215-7306
厚さ(mm)
1.55
質量(g)
240
内径(Φmm)
6.4
外径(Φmm)
28
刃幅(mm)
約18