KM-250 ケンメジャー TRUSCO 08286704 KM-250 ケンメジャー TRUSCO 08286704 KM-250 ケンメジャー TRUSCO 08286704

ケンメジャー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード08286704 品番KM-250
参考基準価格(税別)¥35,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ノギスと同じ使い勝手で鋭角、鈍角どちらも仮想交点からの寸法が測れる。世界唯一の測定道具。

用途
今まではできなかった精密板金加工の現場で、角度曲げの測定、展開寸法の割り出し。
機械加工の現場で仮想交点からの測定。
その他、多様な加工現場での測定。
付属品鋭角用回転ジョー、鈍角用回転ジョー トラスコ品番171-8975 材質SUS420 J2 寸法(mm)15×90×415 質量(g)400 測定範囲(mm)0〜250 角度の測定範囲(°)0〜180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08286704
2009-04-01
用途:
精密板金加工

現場で便利そうだと思い購入。しかし、ほとんど出番なし。
用途と使用方法をよく理解して購入しましょう。
製品の仕上がりは手作り感があり、大手メーカーのノギスよりも数段落ちます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロトラクターの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/111_1/
2023-02-02

「角度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする