TRUSCO
TRUSCOの 水平器・水準器・墨出器
TRUSCOの 水準器/水平器
TRUSCOの 角形水準器
角型精密水準器 A級(JIS規格品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
トラスコ品番
239-7234
注文コード
08286713
品番
TSL-A2002
参考基準価格(税別)
¥293,070
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
精密検査用でJIS規格品です。
寸法(mm)
200×200
用途
角形 水平出しはできますが直角な測定も使用いただけます。
トラスコ品番
239-7234
長さ(mm)
200
幅(mm)
200
厚さ(mm)
42
質量(kg)
7.0
感度(mm/m)
0.02
平面度(μm)
3
直角度(μm)
3