TRUSCO
TRUSCOの 水平器・水準器・墨出器
TRUSCOの 水準器/水平器
TRUSCOの 角形水準器
角型精密水準器 A級(JIS規格品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
トラスコ品番
239-7226
注文コード
08286731
品番
TSL-A1502
参考基準価格(税別)
¥252,800
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
精密検査用でJIS規格品です。
寸法(mm)
150×150
用途
角形 水平出しはできますが直角な測定も使用いただけます。
トラスコ品番
239-7226
材質
FC250
長さ(mm)
150
幅(mm)
150
厚さ(mm)
40
質量(kg)
3.5
感度(mm/m)
0.02
平面度(μm)
3
直角度(μm)
2.25
表面
塗装