TRUSCO
TRUSCOの 水平器・水準器・墨出器
TRUSCOの 水準器/水平器
TRUSCOの 平型水準器
平形精密水準器 A級(JIS規格品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(mm)
250
注文コード
08286826
品番
TFL-A2505
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥176,840
この商品は
寸法
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
精密検査用でJIS規格品です。
寸法(mm)
250
トラスコ品番
263-0851
質量(kg)
2.5
感度(mm/m)
0.05
用途
主に工作機械の精度測定および定盤の平面度測定にご使用いただけます。