曜日別特売
TG-A ドリル刃先ゲージ TRUSCO 08287684

 

TG-A ドリル刃先ゲージ TRUSCO 08287684
TG-A ドリル刃先ゲージ TRUSCO 08287684

ドリル刃先ゲージ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード08287684品番TG-A
参考基準価格(税別)¥1,460販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
用途
ドリル刃先研磨後の測定。
角度の測定範囲(°)60、70、90、118、125、135、150、160仕様ドリル刃先角度用トラスコ品番229-6004材質SUS420J2質量(g)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする