TRUSCO
TRUSCOの 直尺・曲尺・角度
TRUSCOの 角度計
TRUSCOの プロトラクター
ミニプロトラクタ100mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08288542
品番
TP-M
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
小型で携帯に便利。
2本竿
本体:竿目盛り付き
材質
ベース:ステンレスSUS430
竿:ステンレスSUS420J2
材質/仕上
ベース:SUS430
竿:SUS420J2
仕様
本体・竿厚さ(mm):1.5
トラスコ品番
274-5160
厚さ(mm)
1.5
全長(mm)
100
質量(g)
29
E
外目盛り 5° 内目盛 2°
寸法A(mm)
100
寸法F(mm)
35
目盛(mm)
2段目盛 1mm通し
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
50
竿数
2