※使用例

TCL-10 クリアーライン貼付式 5枚入り TRUSCO 08289653 TCL-10 クリアーライン貼付式 5枚入り TRUSCO 08289653

クリアーライン貼付式 5枚入り

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5枚) 注文コード 08289653 品番 TCL-10
参考基準価格(税別)¥1,970 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
表示内容↑(境界) 用途測量標識のポイントに。 トラスコ品番274-7006 材質プレート部(アルミ) 質量(g)120 サイズ(mm)50×50×5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08289732
2020-02-21
用途:
境界線目印
金融・保険業

なかなか頑丈そうで錆びる事は無さそうな材質で、又、非常に見易く目立って良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする