※使用例
TRUSCO
TRUSCOの 境界標示板
クリアーライン貼付式 5枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
表示内容
T
注文コード
08289671
品番
TCL-3
参考基準価格(税別)
¥1,970
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
T
用途
測量標識のポイントに。
トラスコ品番
274-6921
材質
プレート部(アルミ)
質量(g)
120
サイズ(mm)
50×50×5