※使用例
TRUSCO
TRUSCOの 境界標示板
クリアーライン貼付式 5枚入り
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(5枚)
注文コード
08289714
品番
TCL-8
参考基準価格(税別)
¥1,970
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
表示内容
↑(半上)
用途
測量標識のポイントに。
トラスコ品番
274-6972
材質
プレート部(アルミ)
質量(g)
120
サイズ(mm)
50×50×5