※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 境界標示板
クリアーライン貼付式 5枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
表示内容
斜め矢印
注文コード
08289741
品番
TCL-4
参考基準価格(税別)
¥2,580
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
斜め矢印
用途
測量標識のポイントに。
トラスコ品番
274-6930
材質
プレート部(アルミ)
質量(g)
120
サイズ(mm)
50×50×5