※使用例

TCL-11 クリアーライン埋込式 3セット TRUSCO 08289757 TCL-11 クリアーライン埋込式 3セット TRUSCO 08289757

クリアーライン埋込式 3セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(3枚) 表示内容+ 注文コード08289757 品番TCL-11
参考基準価格(税別)¥1,640 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は表示内容など5種類から選べます 他の種類を見る
表示内容+ 用途測量標識のポイントに。 仕様取付ボルト:3本付き トラスコ品番274-6522 材質プレート部(アルミ)、取付ボルト(鉄) 質量(g)135 サイズ(mm)50×50×10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする