※使用例
TRUSCO
TRUSCOの 境界標示板
クリアーライン埋込式 3セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3枚)
表示内容
T
注文コード
08289775
品番
TCL-13
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
T
用途
測量標識のポイントに。
仕様
取付ボルト:3本付き
トラスコ品番
274-6549
材質
プレート部(アルミ)、取付ボルト(鉄)
質量(g)
135
サイズ(mm)
50×50×10