※使用例

TCL-16 クリアーライン埋込式 3セット TRUSCO 08289802 TCL-16 クリアーライン埋込式 3セット TRUSCO 08289802

クリアーライン埋込式 3セット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3枚) 注文コード 08289802 品番 TCL-16
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
表示内容斜め矢印(半上) 用途測量標識のポイントに。 仕様取付ボルト:3本付き トラスコ品番274-6573 材質プレート部(アルミ)、取付ボルト(鉄) 質量(g)135 サイズ(mm)50×50×10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08289811
2022-10-25
用途:
境界の設置作業
建設業・工事業

コンクリートに穴をあけられず、接着剤による貼り付けを行いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする