※使用例
TRUSCO
TRUSCOの 境界標示板
クリアーライン埋込式 3セット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(3枚)
表示内容
斜め矢印(半上境界)
注文コード
08289811
品番
TCL-16-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,900
この商品は
表示内容
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
斜め矢印(半上境界)
用途
測量標識のポイントに。
仕様
取付ボルト:3本付き
トラスコ品番
274-6581
材質
プレート部(アルミ)、取付ボルト(鉄)
質量(g)
135
サイズ(mm)
50×50×10