TRUSCO
TRUSCOの 境界標示板
クリアーライン埋込式 3セット
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(3枚)
注文コード
08289854
品番
TCL-20
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
表示内容
↑(境界)
用途
測量標識のポイントに。
仕様
取付ボルト:3本付き
トラスコ品番
274-6620
材質
プレート部(アルミ)、取付ボルト(鉄)
質量(g)
135
サイズ(mm)
50×50×10