TRUSCO
TRUSCOの 直尺・曲尺・角度
TRUSCOの 直尺・曲尺・角度その他関連用品
ポリカ止め定規
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08290003
品番
TS-PO
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
直角や45°の線引きが可能
ポリカーボネートのため、対象物を傷つけにくい。
ポリカーボネートはABSよりも強度があります。
丸物にも使用可能。
用途
直角や45°の線引きが可能
トラスコ品番
274-6875
幅(mm)
55
厚さ(mm)
63
全長(mm)
約170
材質/仕上
ポリカーボネート
質量(g)
50