※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 水平器・水準器・墨出器
TRUSCOの 水準器/水平器
TRUSCOの 水平器・レベル
箱型アルミレベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08290177
品番
LAB-100
参考基準価格(税別)
¥3,070
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管(水平)。
箱型フレーム・スケール目盛付。
蓄光シート付(水平)。
水平・垂直精度補正機構付。
4本目盛入
仕様
ISO9001認証取得工場製
マグネットなし
調整方法:水平・垂直精度はそれぞれトルクスねじで調節してください。
精度保持耐ショック厚手カバー付。
垂直測定用端面マドつき
呼び寸法(mm)
100
精度
±1.50mm/m=±0.0859°以内
感度
0.5mm/m=0.0286°
トラスコ品番
229-6977
寸法(mm)
19×50.5×100
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
85
注意
※垂直気泡管の液色のみ、紫外線の影響で退色することがありますが、精度、感度への影響はありません。(100ミリタイプのみ)