※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 水平器・水準器・墨出器
TRUSCOの 水準器/水平器
TRUSCOの 水平器・レベル
箱型アルミレベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08290213
品番
LAB-450
参考基準価格(税別)
¥4,090
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管(水平)。
箱型フレーム・スケール目盛付。
蓄光シート付(水平)。
水平・垂直精度補正機構付。
4本目盛入
仕様
ISO9001認証取得工場製
マグネットなし
調整方法:水平・垂直精度はそれぞれトルクスねじで調節してください。
精度保持耐ショック厚手カバー付。
垂直測定用端面マドつき
呼び寸法(mm)
450
精度
±1.50mm/m=±0.0859°以内
感度
0.5mm/m=0.0286°
トラスコ品番
229-7078
寸法(mm)
19×50.5×450
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
293