TRUSCO
TRUSCOの 水平器・水準器・墨出器
TRUSCOの 墨打器/墨差し
TRUSCOの 水糸
蛍光水糸プロ用タイル糸VR 細
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08290764
品番
MI-1000T
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
伸びの少ないポリエステル糸使用でタイル貼りに最適。
ディスプレイに便利なフック付ブリスターケース入り。
長さ(m)
1000
線径(Φmm)
約0.6(細)
色
イエロー
用途
タイルその他一般測量用。
トラスコ品番
215-4200
材質/仕上
ボリエステル
質量(g)
約207