※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ホースバンド
TRUSCOの ワイヤー式
ワイヤーバンド指ネジ式
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
08291771
品番
TWBN-22
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
締め付けが簡単な指ネジ式。
最大58mmまでの締め付けが出来る豊富な品揃え。
最小径(Φmm)
18
最大径(Φmm)
22
締付範囲D(mm)
18
用途
工場等の一般ホース配管の締め付けバンドとして最適。
トラスコ品番
256-2669
材質/仕上
S42Cユニクロームメッキ
質量(g)
11
ねじ
M5×30
線径(Φmm)
1.8