※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TWC-5520 溶接機用接続ケーブル 1次側 TRUSCO 08292496 TWC-5520 溶接機用接続ケーブル 1次側 TRUSCO 08292496 TWC-5520 溶接機用接続ケーブル 1次側 TRUSCO 08292496 TWC-5520 溶接機用接続ケーブル 1次側 TRUSCO 08292496 TWC-5520 溶接機用接続ケーブル 1次側 TRUSCO 08292496

溶接機用接続ケーブル 1次側

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08292496 品番 TWC-5520
参考基準価格(税別)¥43,460 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為衝撃・磨耗等に十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。

仕様
1CT5.5mm2×2C
溶接機定格入力(KW):4.4、(kVA):8.0
丸端子付
溶接機用接続ケーブル1次側2芯
許容電流(A)41 長さ(m)20 用途主としてアーク溶接機の1次側ケーブルに使用されています。 トラスコ品番256-1743 質量(kg)7.2
注意
※必ずアーク溶接機の適応電流をご確認頂き、適合したケーブルをご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08292505
2013-03-24
用途:
溶接機の移動のため

中々近くでは売ってなかったので助かります。
使用に関してはまったく問題ありません。

対象商品:
08292505
2013-03-22
用途:
溶接

とくに問題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ケーブル・接続ジョイント等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする