※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TWC-805 溶接機用接続ケーブル 1次側 TRUSCO 08292523 TWC-805 溶接機用接続ケーブル 1次側 TRUSCO 08292523 TWC-805 溶接機用接続ケーブル 1次側 TRUSCO 08292523 TWC-805 溶接機用接続ケーブル 1次側 TRUSCO 08292523 TWC-805 溶接機用接続ケーブル 1次側 TRUSCO 08292523

溶接機用接続ケーブル 1次側

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08292523 品番 TWC-805
参考基準価格(税別)¥16,250 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為衝撃・磨耗等に十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。

仕様
1CT8.0mm2×2C
溶接機定格入力(KW):5.5、(kVA):11.0
丸端子付
溶接機用接続ケーブル1次側2芯
許容電流(A)51 長さ(m)5 用途主としてアーク溶接機の1次側ケーブルに使用されています。 トラスコ品番256-1751 質量(kg)2.2
注意
※必ずアーク溶接機の適応電流をご確認頂き、適合したケーブルをご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08292505
2013-03-24
用途:
溶接機の移動のため

中々近くでは売ってなかったので助かります。
使用に関してはまったく問題ありません。

対象商品:
08292505
2013-03-22
用途:
溶接

とくに問題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ケーブル・接続ジョイント等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする