パワフルトーチ ねじ込み式

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード08292627 品番TB-800
参考基準価格(税別)¥3,560 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

パイプの裏側まで炎が回り込むスパイラル集中炎で効果的に加熱できます。
金属本体(ダイカストボディ)を採用していますので非常に頑丈です。
新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジーです。

火炎温度(℃)1400 発熱量(kW[kcal/h])2.6[2200] 使用時間約80分 質量(g/セット)570 用途各種ロウ付け作業、塩ビパイプ曲げ加工に。 付属品ガスボンベTB-850(170g) 1本 トラスコ品番231-0511 質量(g)570 火口径(mm)16 火炎形状スパイラル集中炎

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08292627
2014-03-08
用途:
作業で!!
タマキボディー 様

一般のトーチより高熱でバイク部品の固着とスクーターマフラーの焼きにとても良い!もっと安価だととても良いのだが。。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする