FDM-3040 不燃断熱マット TRUSCO 08293512 FDM-3040 不燃断熱マット TRUSCO 08293512 FDM-3040 不燃断熱マット TRUSCO 08293512 FDM-3040 不燃断熱マット TRUSCO 08293512

不燃断熱マット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 08293512 品番 FDM-3040
参考基準価格(税別)¥17,580 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

外材にスパッタシートゴールドアルファー(JISA1323A種に合格)と内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。
外材のスパッタシートゴールドアルファーの生地であるシリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)は無機質のため、製品自体燃え上がることはありません。

用途
配管ロウ付けの作業に最適。
自動車板金のボディのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。
壁板、壁紙の焦げ事故を防止。塩ビ管の取り付け、細工に最適。
Pタイル、塩ビ製の巾木を守ります。
スパッタシートとの併用で一層効果的な作業ができます。
材質/仕上
外材:スパッタシートゴールドアルファー(シリカ繊維)
内材:セラミックブランケット
厚さ(mm)15 トラスコ品番177-2228 長さ(mm)400 幅(mm)300 質量(kg)0.35 種別断熱マット 連続耐熱温度(℃)1000 瞬間耐熱温度(℃)1650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする