スパッタシート プラチナデラッ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08293722 品番TSP-RPD
参考基準価格(税別)¥221,780 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

従来品に比べ織り目が小さく引っ張り強度の高い朱子織。また軽くしなやかで異形部分(凸凹)でもフィット(カバー)しやすい。(特許申請中)
シリコン加工面はノロ・火花をはじき、生地面はノロ・火花を付着させやすいため使う場所によっていずれかの面を選ぶことが出来ます。
色合い:エメラルドグリーン(シリコン加工面)
アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。

用途
溶接火花受けシート
防火カバー
防火カーテン
遮熱カーテン
養生シート
JIS規格JIS A 1323A種規格品 第03A1249号 種別ロール トラスコ品番254-7511 幅(mm)1000 厚さ(mm)1.3 材質/仕上(R)パイロン繊維織物/シリコン片面加工 質量(kg)21.6 グリーン 長さ(m)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スパッタシートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/586/
2022-10-06

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする