TRUSCO
TRUSCOの スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
TRUSCOの エアーブラシ
エアーブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
08294361
品番
TAB-02S-A
参考基準価格(税別)
¥23,090
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
吸上げカップタイプです。カップは中が見えるビンを使用。
用途
試作品、補修塗装等少量の塗装に御使用下さい。
吹き付けパターンが小さく入りくんだ箇所に塗装出来ます。
材質/仕上
ステンレス材(ノズル・ニードル)
真鍮・クロームメッキ
ノズル口径(Φmm)
0.2
カップ容量(mL)
22
付属品
スポイド・ホースジョイント(G1/8)専用スパナ・カップ
トラスコ品番
285-4121
質量(g)
150
取付ネジ径
(エアー)G1/8