ウレタン塗料用刷毛

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08294474 品番 TPB-466
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

山羊毛が入っているので使い良い。

刷毛幅(mm)40 毛丈(mm)40 玉厚(mm)20 全長(mm)235 質量(g)35 用途ウレタン塗料、水性、油性用。 トラスコ品番254-8640 形状筋違 種類刷毛 サイズ(号)15 材質(柄部) 材質(毛)混毛 主な用途ウレタン塗料用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08294492
2019-03-14
用途:
木部の劣化しているところへの再塗装
その他業種

大抵の製品は塗料の含みとかが少なく塗装しにくいがこの製品はそんなこともなくまた、毛も抜けにくくとても使いやすいです。

対象商品:
08294492
2018-08-19
用途:
製材した桜の板のウレタン塗装の際に使用

多少高かったが、水性ウレタンニスの塗装に使用した。満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする