TRUSCO
TRUSCOの 刷毛(ハケ)
TRUSCOの 油性塗料用刷毛
ソート刷毛 立型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
08294517
品番
TPB-444
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
粘度の高いタール塗装に適したタール専用刷毛。
毛腰が強く耐久性と含みが良い。
全長(mm)
230
毛丈(mm)
50
材質(毛)
馬毛
刷毛幅(mm)
75
質量(g)
67
トラスコ品番
254-9093
形状
立型
種類
刷毛
主な用途
油性塗料、防水塗布用、防腐剤用
毛色
黒色
玉厚(mm)
15