※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 刷毛(ハケ)
TRUSCOの 油性塗料用刷毛
プロ用ペイント上塗用刷毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08294562
品番
TPB-312
参考基準価格(税別)
¥4,990
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
塗料の含み、毛腰が良く美しい仕上げ。
鉄骨の広い面や、橋梁の塗装用、プラント用に開発された耐久性抜群の刷毛。
材質(毛)
馬毛
全長(mm)
235
毛丈(mm)
53
刷毛幅(mm)
40
質量(g)
55
トラスコ品番
254-8321
形状
筋違
種類
刷毛
サイズ(号)
15
主な用途
ペイント用、橋梁用、鉄骨用
毛色
黒色
玉厚(mm)
27