TRUSCO
TRUSCOの 刷毛(ハケ)
TRUSCOの 油性塗料用刷毛
ペイント用刷毛木柄
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08294623
品番
TPB-323
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
ペイント用、一般向け。
刷毛幅(mm)
30
毛丈(mm)
45
全長(mm)
235
質量(g)
38
用途
油性塗料、ペンキ用。
トラスコ品番
254-8364
形状
筋違
種類
刷毛
サイズ(号)
10
材質(柄部)
木
材質(毛)
馬毛
主な用途
ペンキ用
毛色
黒色
玉厚(mm)
18