※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 刷毛(ハケ)
TRUSCOの 鉄骨・橋梁用刷毛
プロ用黒鉄骨用刷毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08294675
品番
TPB-211
参考基準価格(税別)
¥2,680
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
塗料の含み、毛腰も良く好評。鉄骨の広い面や、橋梁の塗装用、プラント用に開発された耐久性抜群の刷毛。
全長(mm)
230
毛丈(mm)
49
刷毛幅(mm)
30
質量(g)
42
トラスコ品番
254-7805
形状
筋違
種類
刷毛
サイズ(号)
10
材質(毛)
馬毛
主な用途
油性塗料、鉄骨用、橋梁用
毛色
黒色
玉厚(mm)
24